SF-352X3 SuperFire X3 GENTOS 35059333

SuperFire X3

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35059333 品番SF-352X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電池寿命(時間)
(Highモード)約20
(Lowモード)約200
(点滅)約44
仕様
点滅
フォーカスコントロール
フォーカスレンズ
インスタントオフスイッチ
防滴仕様
光量メモリー
スムースディマーコントロール
エネループ対応
使用電池単2形アルカリ電池×2本(別売) 付属品ストラップ、オリジナルポーチ 質量(g)約305 全光束(Lm)200 直径×長さL(Φmm×mm)43×173 光源チップタイプ白色LED1灯 到達距離(m)最大約135 照射角8〜18度 電球の種類LED 特殊用途防滴
注意
※LED球は交換できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35059333
2020-07-22
用途:
家庭内の電気処理に
医療・福祉・介護関連業

明るさは良いのですが残念ながら重いですので減点しました

対象商品:
35059333
2013-07-31
用途:
災害時

とても頑丈で、光源150ルーメンと明るく、一般的な懐中電灯とは違います。
光の明暗が10段階で操作でき、焦点を広げたり、狭めたり出来るので、いろいろな場面で使用できると思います。一緒に、モノタロウ 単2電池を購入しました。
これで安心です。

2013-09-05
用途:
天井裏配線等
建設業・工事業

とても明るいし、遠くを見たい時、フォーカス調整が大変重宝してます。点検口間の配線で使うと、相方の目が心配になるほどです。

対象商品:
35059342
2013-10-18
用途:
夜間作業

以前は¥500程度のよくあるLED9灯の単四電池3コ使用のライトを使用でしたが、これよりかなり明るいです
大きさもちょうどいい感じで、重さも気にならないです、見た感じも、良いです。

対象商品:
35059324
2013-12-05
用途:
夜間の散歩
建設業・工事業

コンパクトですがかなり明るいので便利です。

対象商品:
35059342
2013-11-07
用途:
夜間作業

非常に明るい。抜群です。

対象商品:
35059324
2013-09-19
用途:
車の修理
下山設計 様

非常に明るく均一な照度があり、作業もスムーズに進みます。

対象商品:
35059324
2012-08-30
用途:
自動車整備など

商品到着し、早速点灯させて見ましたが、非常に明るいです。
エネループに対応してますが、他メーカーの充電式ニッケル水素電池を持っているので、それでも使用してみましたが明るいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする