屋内投光用アイランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35059491 品番RF110V90W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

効率の良い配光。一般の白熱電球に比べると、光の無駄が無く、必要な場所で光を自由に集中できます。
明るさが長続きします。アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので鏡面が汚れることもなく、寿命末期までの明るさを保つことができます。

種別100W形 長さ(mm)140 種類レフ電球 口金E26 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)1500 定格ランプ電力(W)90 ビーム光束(Lm)350 バルブ径(Φmm)100 ビーム角(度)60 中心光度(cd)500 ガラス仕上ホワイト 用途屋内の投光照明。 仕様屋内用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23197195
2020-11-02
用途:
玉切れ時

ランプ玉切れの為購入したがすぐに切れてしまっった。はずれでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ランプの色は何色ですか?
回答:
ランプの色は、白熱電球と同じ黄色がかった色となります。
2011-10-31

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする