※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フィンピペット デジタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35059667 品番 4500010
参考基準価格(税別)¥31,220 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。

容量(μL)0.5-10 仕様可変量:0.1μl 適合チップフィンチップ:Flex10、10 不正確度(μL/%)10:±1.0、1:±2.5 不精密度(s.d.μL/cv%)10:±0.5、1:±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする