曜日別特売
DAS260W 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック) 35059911

DAS260W 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック) 35059911
DAS260W 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック) 35059911

壁面取出しカバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
寸法A(mm)192
内容量1個注文コード35059911品番DAS260W
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。

種類壁面取出しカバートラスコ品番828-9400アイボリー60寸法A(mm)192寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)94寸法C(mm)75.5適合コアドリル径(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35059911
2017-03-20
用途: エアコン配管用カバー

安い。すぐ届いて便利。壁の色とマッチして綺麗に仕上がりました。パテ埋めだと汚くなるのでこちらの方がいいですね。

対象商品 : 35059884
2013-11-15
用途: エアコンの室外機連結用配管カバー

建屋の外壁色と同じで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする