フラットエルボ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35059997 品番 DAS3060W
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。

60 アイボリー 寸法A(mm)158 寸法B(mm)73 寸法C(mm)61 トラスコ品番828-9437 種類エルボ
注意
※100型・140型のカバー止めねじは、5本止めです。
※60型・80型のカバー止めねじは、1ヵ所のみです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35060006
2021-09-25
用途:
エアコン新設工事に使用です.
有限会社佐竹工務店 様

注文する時にサイズ(60なのか80なのか)分かりやすくしてほしい。

MonotaROからの回答

商品情報の「型」欄に記載がございます。ご参照ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする