Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
フラットエルボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060024
品番
DAS3080W
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
型
80
色
アイボリー
寸法A(mm)
174
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
72
トラスコ品番
828-9442
種類
エルボ
注意
※100型・140型のカバー止めねじは、5本止めです。
※60型・80型のカバー止めねじは、1ヵ所のみです。