※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS39601A フリージョイント Panasonic(パナソニック) 35060076 DAS39601A フリージョイント Panasonic(パナソニック) 35060076

フリージョイント

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 寸法L(mm)997 注文コード35060076 品番DAS39601A
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は色・長さ・寸法Lなど27種類から選べます 他の種類を見る

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。

種類フリージョイント 60 ブラウン 寸法L(mm)997 寸法A(mm)853 寸法B(mm)54 トラスコ品番828-9443 寸法C(mm)64
注意
※本体へ接続の場合は、必ずストレートジョイント(フリージョイント用)もしくは、ストレートジョイントNを介して施工してください。
※100型、140型の本体への接続は、ストレートジョイントを介して施工してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35060173
2022-01-12
用途:
紫外線で劣化したので交換
製造業

注文後の対応も早く商品発送に関する連絡もその都度ありました。梱包も丁寧でした。また宜しくお願い致します。

対象商品:
35060094
2018-12-12
用途:
古いじゃばらと交換しました
製造業

要求したとおりのものでした。さっそく交換しました。ぴったりとはまりました。

対象商品:
35060067
2016-10-29
用途:
エアコンメンテナンス

交換前と同じ商品購入、問題なく取り付けできました。

対象商品:
35060103
2016-01-14
用途:
既存の配管カバーと交換

既存の配管カバーが紫外線のためボロボロになったので交換しました。配管はそのままなので後部をカッターで切りはめ込みました。作業自体は簡単でしたが、以前と同じものなので数年後にまた交換する必要があると思います。

対象商品:
35060121
2015-05-22
用途:
エアコンダクト交換

10年使用して紫外線でジョイントがボロボロ!同じ製品でしたので注文しました、出来れば補給品なので、センターが割れるタイプにして被せる交換タイプにしてほしいです。因みにカッターで切って取り換えましたが5分ぐらいの作業時間でした。安価で助かりました有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35060103
2015-04-05
用途:
劣化取り換え

色、サイズが注文できてよかった。

対象商品:
40976871
2013-07-02
用途:
バイクのエアーダクト(ラムエア)に使用

使用箇所が違いますが、イロイロな寸法違いの商品が有り役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする