ロックナット(厚鋼用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35060584 品番 DF1222
参考基準価格(税別)¥58 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
材質鋼板製 質量(kg)0.012 タイプ六角型 種類厚鋼電線管用 呼びG22 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 厚さt(mm)3.6 直径D(Φmm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35060575
2018-05-14
用途:
。。。。。。。。。。。
その他業種

よい。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
35060602
2017-12-01
用途:
配管の変更
建設業・工事業

この手の部材が1個単位で購入でき、しかも翌日には手に入るのでとても助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35060575
2017-08-10
用途:
電線管取付。
株式会社MSH 様

管の長さ調整 及び 固定が、楽に出来ました。
ねじ込みを、気にせずに作業が、出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする