Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ノーマルベンド(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060654
品番
DF1316
参考基準価格(税別)
¥665
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
150
呼び
G16
寸法D(Φmm)
21
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
寸法l(mm)
18
寸法R(mm)
90