ノーマルベンド(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35060681 品番 DF1328
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 質量(kg)0.62 寸法L(mm)215 呼びG28 寸法D(Φmm)33.3 種類厚鋼電線管用 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 寸法l(mm)23 寸法R(mm)140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする