※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF1342 ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 35060724 DF1342 ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 35060724

ノーマルベンド(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35060724 品番 DF1342
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 質量(kg)1.4 寸法L(mm)295 呼びG42 寸法D(Φmm)47.8 種類厚鋼電線管用 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 寸法l(mm)26 寸法R(mm)210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする