※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ノーマルベンド(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060742
品番
DF1354
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
2.24
寸法L(mm)
345
呼び
G54
寸法D(Φmm)
59.6
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
寸法l(mm)
30
寸法R(mm)
235