※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF1370 ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 35060767 DF1370 ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 35060767

ノーマルベンド(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35060767 品番 DF1370
参考基準価格(税別)¥8,210 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 質量(kg)3.83 寸法L(mm)425 呼びG70 寸法D(Φmm)75.2 種類厚鋼電線管用 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 寸法l(mm)34 寸法R(mm)275

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする