※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
キャップ付プラブッシング(厚鋼用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060855
品番
DF1716
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
材質
プラスチック
質量(kg)
0.003
種類
厚鋼電線管用
寸法H(mm)
9
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
呼び
G16
寸法A(mm)
27
寸法D(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
16
注意
※施工時、切削油や絶縁ワニスなどが付着した場合は拭き取ってください。切削油や絶縁ワニスなどが付着すると割れるおそれがあります。