Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
キャップ付プラブッシング(厚鋼用)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060916
品番
DF1770
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥665
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
プラスチック
質量(kg)
0.035
種類
厚鋼電線管用
寸法H(mm)
18
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
呼び
G70
寸法A(mm)
87.5
寸法D(Φmm)
81
寸法d(Φmm)
68
注意
※施工時、切削油や絶縁ワニスなどが付着した場合は拭き取ってください。切削油や絶縁ワニスなどが付着すると割れるおそれがあります。