※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF19191 エントランスキャップ 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 35060934 DF19191 エントランスキャップ 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 35060934

エントランスキャップ 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35060934 品番 DF19191
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ターミナルキャップのようにも使えます。

材質鋼板製 質量(kg)0.3 種類薄鋼電線管用 呼びC19 寸法A(mm)35 寸法D(Φmm)23 寸法B(mm)95 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする