Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルLB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35060986
品番
DF23161
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.25
種類
厚鋼電線管用
呼び
G16
寸法A(mm)
90
寸法D(Φmm)
25
寸法B(mm)
33.8
寸法C(mm)
35
寸法l(mm)
18
仕上
電気亜鉛メッキ
JIS規格
JIS C8330