ユニバーサルLB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35060995 品番 DF23191
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質鋼板製 質量(kg)0.24 種類薄鋼電線管用 呼びC16 寸法A(mm)90 寸法D(Φmm)23 寸法B(mm)33.8 寸法C(mm)35 寸法l(mm)18 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする