※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF23251 ユニバーサルLB Panasonic(パナソニック) 35061013 DF23251 ユニバーサルLB Panasonic(パナソニック) 35061013

ユニバーサルLB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35061013 品番 DF23251
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質鋼板製 質量(kg)0.33 種類薄鋼電線管用 呼びC25 寸法A(mm)95 寸法D(Φmm)29.4 寸法B(mm)40.8 寸法C(mm)42 寸法l(mm)20 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする