※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

クオリティーチップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100本×10箱) 適合ピペット:EPPEN200〜1000μ,・GISONP-1000・ニチリョー1000 注文コード35061024 品番116-R100S-Q 100本×10ラック
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は適合・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

全てのチップ・ラックは、高品質ポリプロピレン製、オートクレーブ可能です。(121℃ 15分)

適合ピペット:EPPEN200〜1000μ,・GISONP-1000・ニチリョー1000 全長(mm)69.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする