丸型露出BOX(3方出)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35061074 品番 DF27161K
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質鋼板製 質量(kg)0.45 種類厚鋼電線管用 寸法H(mm)40.5 呼びG16 仕様3方出 寸法L(mm)18 寸法A(mm)89.5 寸法D(Φmm)25.0 寸法B(mm)73 仕上電気亜鉛メッキ JIS規格JIS C8340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする