DS0931K ねじなしエントランスキャップ Panasonic(パナソニック) 35061135

ねじなしエントランスキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びE31 注文コード35061135 品番DS0931K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は呼びなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 質量(kg)0.8 呼びE31 寸法A(mm)120 寸法D(Φmm)42 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき 寸法B(mm)55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35061135 DS0931K 51257298 DS0931P ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック) ねじなしエントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック) 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35061117
2019-10-06
用途:
車庫内の配線(信号線の振り分け)に使用
建設業・工事業

カバーを外した時にネジを紛失する恐れがある。ノック部分が開けずらい。
高所作業でのパーツが紛失しやすい。組みなおし感がしっくりしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする