※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エントランスキャップ
ねじなしエントランスキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
E75
注文コード
35061171
品番
DS0975K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
質量(kg)
3.6
呼び
E75
寸法A(mm)
220
寸法D(Φmm)
88
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
111