Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ロックナット
ロックナット(薄鋼用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061187
品番
DS1219
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥34
販売価格(税込)
¥36
販売価格(税別)
¥
33
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.005
タイプ
六角型
種類
薄鋼電線管用
呼び
C19
表面処理
電気亜鉛めっき
厚さt(mm)
3.2
直径D(Φmm)
24