※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ミクロ オートビュレット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35061198 品番 30GL 白
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。

容量(mL)30 最小目盛(mL)0.5 色(本体)
注意
※ねじ口瓶は別売です。ノズルの接続にはシリコンチューブを使用しています。シリコンを侵食する恐れのある液体をご使用の際は、必要に応じてチューブの材質を変更してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする