※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ロックナット
ロックナット(薄鋼用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061241
品番
DS1275
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.054
タイプ
歯車型
種類
薄鋼電線管用
呼び
C75
表面処理
電気亜鉛めっき
厚さt(mm)
5
直径D(Φmm)
93