※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじつき薄鋼電線管

(1件のレビュー)
特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35061415 品番 DW125K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)

種類薄鋼電線管 呼びC25 長さ(m)3.66 外径(Φmm)25.4 外径公差(mm)±0.2 厚さ(mm)1.6 長さ公差(mm)±5 質量(kg)3.44

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35061415
2020-04-13
用途:
パイプ曲げ
その他業種

パイプを曲げる練習に使用しましたが、なかなか上手くいきませんでした。
長さは十二分にあるので、かなりチャレンジできました。
強度的にはしっかりしていると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする