ねじなし電線管

(21件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35061573 品番 DW819K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)

呼びE19 長さ(m)3.66 外径(Φmm)19.1 外径公差(mm)±0.15 厚さ(mm)1.2 長さ公差(mm)±5 質量(kg)1.94 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
注意
※厚さが従来の電線管より薄くなっておりますので、曲げ加工と曲げ戻しにはパイプがつぶれないようにご注意ください。
※配送エリアにより、商品の配送が出来ない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35061591
2022-04-21
用途:
アマチュア無線固定用アンテナ支柱

外形31及び38を購入したが取扱がすこぶるよかった。
38のもう一回り太いものがあればいいのだがなくて残念。

2人が参考にしています
対象商品:
35061573
2022-02-09
用途:
ガレージハウスの配線
不動産業

商品自体は全然問題ないのですが、3Mだと4トントラックでの配送となり送料が余計にかかります。1.5Mで販売してくれるともっと売れると思いますよ!

3人が参考にしています
対象商品:
35061616
2020-10-30
用途:
車マフラー製作様に。

車のワンオフマフラー製作様に購入。電気工事店に行ったら大分高価でしたのでモノタロウで見つけ自宅まで届けてもらえると言う事も有り購入。
切断も溶接もし易く良かったでした。次回もお願いいたします。

対象商品:
35061591
2021-01-25
用途:
マフラー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラーの修理に使用しました。溶接等問題なくできました。

対象商品:
35061582
2020-01-15
用途:
アマチュア無線のアンテナマスト
教育・研究機関

軽量化されており、簡易アンテナのマストに最適。運送経過も確認できるので受け取りも問題なし。マストクランプ、Uボルト他のオプション部品が有ると助かるのだが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
35061582
2019-06-25
用途:
アマチュア無線のアンテナ(50MHz2エレHB9CV)の設置に使用
サービス業

錆に強く、軽量、長さも適度にあり商品が到着後即設置作業を行い短時間で完了しました。
モノタロウに発注したのは、近所(200m位の場所)にある電気材料卸会社へ小分け販売を
依頼しましたが、けんもほろろに売りませんと。
今の時代に代理店、特約店販売と高飛車な商売をしていると時代の流れに乗れません。
こうなれば、モノタロウから買うしかありません、即登録をして即発送して頂き、丁寧な配送担当者に納品していただきました。梱包は裸で来るものと思っておりましたら、養生用緩衝材で保護され、さすがモノタロウと感心いたしました。

3人が参考にしています
対象商品:
35061607
2019-01-22
用途:
アマチュア無線のアンテナの柱に使用の予定!!
その他業種

まだ実際は立ててないのですが仮付けしたところでは強度,高さ共に良さそうです♪

対象商品:
35061607
2018-03-26
用途:
LEDセンサーライトの支柱に使用
ショップJ.M.C 様

こう言った長尺ものの購入は大変です。
ホームセンターなどでトラックを借りないと運べませんがモノタロウさんは自宅まで配達して頂けるので非常に助かります。
品物自体は一流メーカー製で何の問題もありません、計画通りセンサーライトを取り付け出来ました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする