※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35061643 品番 DWZ216K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。

外径(Φmm)21 長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 厚さ(mm)2.3 質量(kg)3.88 呼びG16 外径公差(mm)±0.3 長さ公差(mm)±5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35061704
2016-04-26
用途:
看板制作

電線管ですが、工作素材としても便利です。溶接などして店舗の看板を作ります。直接溶接でき、管の内側もメッキ処理があるので腐食にも強い。ただ溶接したところは亜鉛は飛んでしまうだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする