Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ジョイントカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061747
品番
DZA110W
参考基準価格(税別)
¥159
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
キャップ取り付けワンタッチ。
種類
A型
色
ホワイト
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.03
用途
メタルモール相互の直線接続に使用します。
形状
ジョイントカップリング
長さL(mm)
44
高さH(mm)
13
幅W(mm)
28