Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ジョイントキャップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061765
品番
DZA117W
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
形状
ジョイントキャップ
色
ホワイト
質量(kg)
0.02
種類
A型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
44
用途
メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。
高さH(mm)
13
幅W(mm)
28
注意
※本体相互のすき間が10mm以内なら、ジョイントキャップが接続可能です。