※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
三商の ピペット/ピペッター/スポイト
三商の ピペットチップ
ARTフィルターチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(960本)
注文コード
35061819
品番
No.2140-HR 960本入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
液体だけでなく、エアロゾルによるコンタミネーションからピペットを守ります。。電子線滅菌済。
容量(μL)
10
仕様
ラックタイプ:ヒンジラック
適合
ピペット:ピペットマン、エッペンドルフ、ニチリョー、フィンピペット
全長(mm)
43.3