ジョイントカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35061887 品番 DZB210W
在庫数量:残り135点
参考基準価格(税別)¥285 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別) アウトレット
¥27999

キャップ取り付けワンタッチ。

種類B型 ホワイト 適合規格(PS)E 質量(kg)0.07 用途メタルモール相互の直線接続に使用します。 形状ジョイントカップリング 長さL(mm)60 高さH(mm)21.5 幅W(mm)43.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする