ブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35061896 品番 DZB211W
参考基準価格(税別)¥186 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
種類B型 ホワイト 適合規格(PS)E 質量(kg)0.02 用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。 形状ブッシング 長さL(mm)26 高さH(mm)21.2 幅W(mm)43.4
注意
※C型ブッシングは、メタルモール本体の内側に差し込んで使用します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35061756
2020-04-11
用途:
昔の品質と比較して、良く なっている。
教育・研究機関

同じ商品を
25年以上前から使っていますが、
当時の品質は、かなり 粗悪 だった です。

今回 届いた 商品 を 見たら、クルマ の ボディ の 塗装並に キレイ で ビックリ !!

あと、昔 無かったモノが、
施工後、見えなくなってしまう 裏側に、商品名称 が 印刷してあった。
この 印刷 が また キレイ で 二度 ビックリ !!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする