Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
フラットエルボ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35061914
品番
DZB220W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥755
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
キャップ取り付けワンタッチ。
種類
B型
色
ホワイト
幅W(mm)
43.4
高さH(mm)
21.5
長さL(mm)
92
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.14
用途
直角平面曲がり部分の接続に使用します。
形状
エルボ
寸法R
17