Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
天井引き出しアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35062002
品番
DZB290KW
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
種類
B型
色
ホワイト
寸法W(mm)
44.2
寸法H(mm)
21.9
寸法W1(mm)
48
寸法H1(mm)
50
寸法L(mm)
79
質量(kg)
0.14
用途
ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。
形状
天井引き出しアダプタ
注意
※この中での電線の接続はできません。