有圧換気扇

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35062097 品番 FY-25GSU3
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
羽根(Φmm)250 用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用 質量(kg)4.4 出力(W)25(公称) 電圧(V)単相100 取付寸法(mm)275角 外形寸法(縦×奥行D)(mm)327×171 適合場所業務用厨房・事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)41/49 電流(A)(50/60Hz)0.48/0.51 風量(m3/h)1140/1320 騒音値(dB)(50/60Hz)34/38 極数(P)4 起動電流(A)(50/60Hz)1.02/0.97
注意
※周囲温度は-30℃〜+50℃まで使用可能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
機械の交換
水分観光有限会社 様 (サービス業)

静かで思っていたより良く吸い込みました
もう一台が故障したらもう一度購入したいです

対象商品:
35062097
2024-08-07
用途:
倉庫の排気

今まで換気扇を使っていました。有圧扇=別物です。ぐんぐん排気します。

1人が参考にしています
2024-09-26
用途:
仕事場で使用。

工場内で使用するために購入しました。ありがとうございました。

2022-07-27
用途:
知り合いの喫茶店の排気
不動産業

同メーカーの近い機種を何と40年以上も使用して、やっと壊れたからでの交換。
モーターも小さくなり、音も静かになって
快適のようです。

3人が参考にしています
対象商品:
09373123
2020-08-03
用途:
ベルトサンダー作業
ジョイクラフト 様

今まで家庭用換気扇を使用していたが風圧に不満があり交換(20cm扇)。音も今までの家庭用と殆ど変わらない静かさで、どんどん排気してくれ、ベルトサンダー作業時の粉塵を効果的に排出してくれました。

4人が参考にしています
対象商品:
35062124
2019-02-26
用途:
レンジフードで
たんでん 様 (飲食業)

なんの問題もなし、安定の商品。いつも買い替えはこちらの商品です

2人が参考にしています
対象商品:
35062097
2018-08-11
用途:
厨房
アラジンやまぐち 様

以前は家庭用の換気扇でしたが、有圧にしてから涼しくなりました

1人が参考にしています
対象商品:
35062097
2017-07-15
用途:
湿気の多い 番重洗浄挿入口の環境改善

取り付け説明書が大変に判りやすく助かりました。また、予想以上の静粛性で、まわっいることがわからない為、運転時を示すランプをつけることを考えています。ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする