曜日別特売
1625503 ボトルトップディスペンサー ジーニアス 三商 35062239

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ボトルトップディスペンサー ジーニアス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
最小目盛(mL)0.05
内容量1個注文コード35062239品番1625503
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。

付属品付属アダプタ(GL):25、28、32、38、S45×各1仕様変動係数:≦0.1%材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP容量(mL)0.2~2.0精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度)最小目盛(mL)0.05口径(mm)取付:45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする