※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

手動ピペット mLINE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35062318 品番725030
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。

容量(μL)2〜20 カラーコードイエロー 適合チップスタンダードチップ(μl):200 最小目盛(μL)0.02 正確度20μl:0.90%10μl:1.20%2μl:3.00% 再現性(%)20μl:0.40、10μl:1.00、2μl:2.00
注意
※スタンダードチップは71-2258をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする