WN7505 フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック) 35062456 WN7505 フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック) 35062456

フルカラー新金属プレート 標準プレート

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プレート形状2連5コ用 注文コード35062456 品番WN7505
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はプレート形状など20種類から選べます 他の種類を見る
プレート形状2連5コ用 種類5コ用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×116×6.5 材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
模様替え
NEAT 様

壁紙を交換したため金属プレートに交換してみました。
想像したようにプラスチックより高級感が出ます。
交換してよかったです。

2025-02-25
用途:
コンセント周辺の補修部材として
医療・福祉・介護関連業

見たままの製品です。 コンセントの破損があるとプレートも変形(曲がり)が
多く発生していますので、併せて使用します。
やはり p社製品は、安心して使用できます。

2024-09-14
用途:
コンセントプレート交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

コンセントプレートが経年劣化で汚くなってしまった時に簡単に取替ができるので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08729402
2024-09-09
用途:
工場のメンテナンス
製造業

壁面追加コンセントに使用
メーカー品だけに品質安定で文句ないですね

対象商品:
41050055
2024-01-05
用途:
作業場のコンセントカバーとして
株式会社楯岡ハム 様

プラスチックのカバーと違って、台車がぶつかっても破損せずとても良いです。

対象商品:
35062483
2023-04-04
用途:
コンセント取替
森西電気 様 (建設業・工事業)

樹脂プレートからの取替でした、表面
が綺麗で金属なので割れる事が無いので良いです。

対象商品:
08729393
2022-03-10
用途:
電気工事

樹脂製プレートよりも高級感があり、耐久性もありそうなので良い。

対象商品:
08729393
2022-02-25
用途:
電灯スイッチのカバー
製造業

既設のアイボリー色のプラスチックカバーより汚れが付かない(しみない)のでお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする