WP91319 防雨入線カバー Panasonic(パナソニック) 35062553 WP91319 防雨入線カバー Panasonic(パナソニック) 35062553

防雨入線カバー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35062553 品番 WP91319
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。

長さ(mm)120 幅(mm)76 奥行(mm)56 材質特殊ABS樹脂 クリームグレー タイプ露出・埋込両用 用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
防犯カメラ設置における、ACコード接続部の保護に活用。
横河電機 様 (製造業)

説明書を読まなくとも使用方法、設置方法が分かり助かった。外壁に取り付けたが、作業が簡単に済み良かった。

対象商品:
41056583
2024-05-11
用途:
通信線の宅内引き込み入線カバー
運輸・通信業

商品の色も壁面色に合っていたのでよかった。何の問題もありません。

対象商品:
41056592
2023-12-23
用途:
ソーラーパネルとBSアンテナからのケーブルの引込み

商品説明には7C-FBが4本まで入線可能とありますが、ほぼ同じ外径のCVケーブル6本と5Cの同軸ケーブル2本の計8本を通すことができました。(入口のラバーの中央の2mm位つながっている部分は切り離した)
サイズの割に多くのケーブルを通すことができて大変満足です。

対象商品:
35062553
2023-03-04
用途:
防犯カメラのケーブル引き込み用

自宅防犯カメラのケーブルを屋内引き込みする穴のカバーとして使いました。見た目も良く満足です。

対象商品:
35062553
2022-07-08
用途:
修理の時
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

屋根の氷が落下してカバー部分だけ壊れました。頼んだからすぐに綺麗な状態で納入され、早速交換しました。簡単に取り替えができて、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41056583
2021-03-24
用途:
工事
サービス業

規格品のため、問題ありません。少量でも安く買えるので助かります。

対象商品:
35062553
2019-04-16
用途:
弱電入線時に使用
クルマ電気工事 様 (建設業・工事業)

いつも使用しているので、良いと思います。
見栄えも良いのではと思います。

対象商品:
35062553
2018-01-17
用途:
露出配線の引き込み

パナ製品で不満ない物 とても使いやすい タップビスが付いて来れば満点

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする