コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(片切)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35062596 品番 WT5241
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
回路方式片切 定格電圧(V)300 定格電流(A)4 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062596
2022-09-15
用途:
WCスイッチの交換

WCの照明+換気扇SWを交換しましたが、換気扇用のパイロット付きの標準品が無かったので、このSW&プレートを買い、交換しました。ダブルの一つがパイロット付きの標準品があれば助かる。需要は多いと思うのですが。ただ、暗い。日中は点灯しているのがわからない。

対象商品:
35062596
2017-07-08
用途:
電気工事 故障時の交換
株式会社シーサイト 様

スイッチが効かなくなって同番品との交換なので耐久性に不安

1人が参考にしています
対象商品:
35062596
2015-03-23
用途:
トイレの換気扇スイッチ

施工もしやすく、機能的で満足度の高い製品です。
LED部分がもう少し大きいのがあると嬉しいですね。

対象商品:
35062596
2021-09-06
用途:
100Vスイッチの交換

パイロットスイッチ(ほたる無し)が欲しくて購入。定格300Vなので、パイロットランプは100Vで使うとやはり暗いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35062605
2013-08-19
用途:
パイロット表示無きスイッチ部との交換

コスモシリーズは現在汎用的に使用しており、今回突発対応にて貴社で購入させて頂いた。問題無く交換実施し、稼働しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする