WT8101W コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 35062614

 

WT8101W コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 35062614
WT8101W コスモシリーズ スクエアスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 35062614

コスモシリーズ スクエアスイッチプレート

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個プレート形状1連3コ用種別1連用ホワイト注文コード35062614品番WT8101W
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
プレート形状1連3コ用種別1連用材質ABS樹脂タイプ1連用プレートスクエアホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062623
2022-02-08
用途: ガレージスイッチパネルに

ガレージへ電動シャッターを後付し、シャッターの開閉スイッチを壁に設置する際に使用しました。
後付のシャッタースイッチも、元々備え付けられていた照明スイッチのパネルもコスモシリーズだったので、この2連パネルと入れ替えました。
見た目がスッキリしていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35062614
2021-07-07
用途: 見た目が良いです
その他業種

コスモワイドシリーズの標準ラウンドタイプのデザインがスタリッシュじゃないので、こちらのスクエアタイプにスイッチやコンセントも含め全て交換しました。格安でアドバンスの様な見た目になり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35062614
2020-10-16
用途: 以前使っていた物破損し取替
建設業・工事業

自宅のスイッチ兼コンセントのカバーが破損した為取替しました。電気材料屋さんだと電気組合に加入してなければ販売して貰えないので少し価格は高い目ですがMonotaROで買えるので便利です

対象商品 : 35062614
2015-06-22
用途: 照明スイッチ
建設業・工事業

内装との色合わせが容易で良い。

対象商品 : 35062614
2020-10-20
用途: 壁スイッチ改修に使用
株式会社オーレックス

上下はありません。フルカラーシリーズからコスモシリーズに移行するときは多用しています。

対象商品 : 35062614
2016-04-09
用途: 割高

角が無いタイプの方が安くて、セット物もあるので数あると値段を抑えたいなら、これは薦めません。

1が参考にしています
対象商品 : 35062614
2014-04-15
用途: 家の古い照明SWと交換
奥村ゴム

何度も利用させて貰ってますが、やはりパナソニックということも有り品質は全く問題無しです。
価格もまずまずと云ったところですが、何と言っても注文から到着までが2日と早いのには感心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする