レンジフード 深型

(34件のレビュー)
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 消費電力(W)(50/60Hz)101/111(強)45/45(弱) 注文コード35062964 品番BDR-3HE-751(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は間口・RoHS指令・消費電力など39種類から選べます 他の種類を見る

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
3HL:BLV型相当風量 4HL:BLW型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター

消費電力(W)(50/60Hz)
101/111(強)
45/45(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
42/40(強)
29/27(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
590/550(強)(0Pa)、315/290(弱)(0Pa)
480/450(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
間口(mm)750 電源コードプラグ付ビニル平形コード0.75mm2 2芯 付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 質量(kg)17 ホワイト タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※レンジフードの幕板及びダクトカバーの寸法をご確認下さい。
※型名末尾に「1」が付くものは総高さ600mm、「7」が付くものは総高さ700mm。
※付属品以外の前幕板別売品:総高さ500mm仕様
※横幕板別売品:総高さ500/600/700mm仕様
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35062964 BDR-3HE-751(W) 39167947 BDR-3HL-751(W) レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業) レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業) 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
台所換気扇
プラス電気 様 (建設業・工事業)

取り付けが簡単にできるとても良い
幕板パネルが30cmのものがあるとよいです

対象商品:
39167931
2022-03-03
用途:
キッチンの換気
その他業種

据え付けの際、付属の木ネジ2本をねじ込む穴が本体になく、ドリルで本よく横下部の端に穿孔して横壁に固定しました。説明が無きため正しかったのか心配です。(固定はしっかりしています。)雪城

対象商品:
39167931
2022-02-08
用途:
キッチンの換気
株式会社東郊建設 様 (建設業・工事業)

緊急で交換必要だった為助かりました。ブラックの希望通りでサイズもすべて合いました。

対象商品:
39167913
2021-12-02
用途:
レンジ扇の取り換え
有限会社 親好 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前の形と少し違っていて取り付けに時間がかかりましたが、
何とか取り付けて正常に作動しています。
有難うございました。

対象商品:
39167931
2021-02-05
用途:
台所の換気

住宅を購入して20年以上、8年ほど前にレンジフードのモーター音がうるさく、モーターだけ交換しましたが、1万5千円ほどしたので、今回は本体もくたびれているので丸ごと交換しようと、本商品を購入しました。最初は専門業者に頼んで交換してもらおうと考えましたが、出張費込みの工賃がえらく高額なので、自分で交換しました。結構重さがあるので、家内に持つのを助けてもらいながら交換できました。素人が交換した割には無事上手に交換できました。とても満足しています。本体サイズは念入りにチェックしたので、ぴったりはまっています。

4人が参考にしています
対象商品:
39167913
2021-01-25
用途:
20〜30年経過した物件の置き換えに
株式会社パソコントラブル救助隊 様 (サービス業)

同機種の古いモデルからの置き換えが非常に簡単であった。
ネジ位置の若干の変更はあったものの長く続くモデルはやはり安心感がある。
幕板300mmバージョンもラインアップしてもらいたかった。

対象商品:
39167913
2020-10-18
用途:
事務所
ノセ工芸 様

30年ぶりに交換しました。しっかりした作りで満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
40179413
2020-02-20
用途:
四半世紀使ったレンジフードファンを今回交換しました。
サービス業

クリナップの代替えでとても悩みましたが、ピッタリ寸法で交換が簡単、本当に感謝しいてます。また、仕上がりにとても満足しています。欲を云えばL型ダクト別売と表示頂ければありがたいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする