曜日別特売
CSF10-3421 レンジフードフィルター FUJIOH(富士工業) 35062973

レンジフードフィルター

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35062973品番CSF10-3421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様必要枚数:(間口:600)2枚 、(間口:750)2枚、(間口:900)3枚適合BDR-3HL、BRD-3HES、BDR-3HE、BDR-4HES、BDR-4HE、BDR-3HSD、BDR-3HED、BDR-4HSD、BDR-4HED、BDR-3HJ、BDR-3HL、BDR-3HEK2、BDR-4HEK2、BDR-3HEK3、BDR-4HEK3材質亜鉛めっき鋼板寸法(長さL×幅W)(mm)342×298
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062973
2023-06-20
用途: 賃貸マンションの交換用
建設業・工事業

一枚ずつの包装で衝撃に弱いフィルターですが丁寧に梱包されておりこれからも安心してお願い出来ます

対象商品 : 35062973
2024-04-07
用途: 使用していた物と交換しました。
株式会社ハローグッバイ建設業・工事業

同じ物が買えたので、とてもスッキリしてよくなりました★

対象商品 : 35062973
2022-08-15
用途: 売り物件のリフォームで寸法が一致したので。 購入金額が\7000超えると確かマスクプレゼントだったので、 手袋を発注したのですがマスクはありませんでした。だまされた感じ
株式会社ハウスラボ

レンジフイルターの黒色は焼付塗装仕上で無いとクリーニングで色が剥げますが、 この製品は多分大丈夫かと

対象商品 : 35062973
2021-11-23
用途: フィルター交換
サービス業

こちらが調べたら最安でした、型番も合致しましたのでピッタリでした。

対象商品 : 35062973
2018-12-28
用途: レンジフードの交換のため

レンジフードフィルターは色などジャストサイズでした.

1が参考にしています
対象商品 : 35062973
2017-05-14
用途: 老朽化のため交換
製造業

20年以上使用したレンジフードのフィルターでここしばらくメンテしておらず、油やタバコヤニが取れないためこの際新品に交換と思い購入です。
色は異なりますが市販のフィルターを着けたので問題無しです。
古いためサイズがあるか心配でしたがピッタリ装着し満足です。
納期も早く、商品も豊富なのでまた利用させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 35062973
2016-08-18
用途: 調理用
サービス業

吸い込みがよくなり匂いも無くなりいいですね

対象商品 : 35062973
2023-09-21
用途: 共同住宅 レンジフード網交換

共同住宅の網がとても汚れていたので交換しました。
問屋にサイズの確認等を行うより、ネットでサイズの確認をし、注文した方が手っ取り早いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする