レンジフード用横幕板

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35062982 品番 YMP20-345(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合
BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1
BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
ブラック 高さ(mm)200 全高(mm)600(取付時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35062982
2022-05-22
用途:
レンジフード入れ替え
ラーメン武蔵 様 (飲食業)

リサイクルショップで安く仕入れたのですが幾つか付属品が必要と分かりこちらから購入しました、

対象商品:
35062982
2022-05-10
用途:
富士工業製レンジフード横幕板設置

在庫しているショップはほぼ無いのですが、モノタロウさんの納期の早さにいつも助けられています。
吊り戸棚が無く側面が露出している現場で使用しました。

対象商品:
35062982
2022-05-24
用途:
レンジフード入れ替え、
ラーメン武蔵 様 (飲食業)

探す時に、サイズあわせが、楽になりました、必要な部品が一度に揃うのでたすかります、

対象商品:
35062982
2022-02-08
用途:
横隠し
株式会社東郊建設 様 (建設業・工事業)

緊急でしたので在庫あって助かりました。なかなか横幕板はサイズ合うのが限られます。

対象商品:
35062991
2021-09-08
用途:
DIY

BDR-3HL-601-W レンジフード 換気扇 60cm(600mm) 富士工業の横幕として購入。
なんの問題も無く取り付けできました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする