曜日別特売
YMP20-345(W) レンジフード用横幕板 FUJIOH(富士工業) 35062991

YMP20-345(W) レンジフード用横幕板 FUJIOH(富士工業) 35062991
YMP20-345(W) レンジフード用横幕板 FUJIOH(富士工業) 35062991

レンジフード用横幕板

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード35062991品番YMP20-345(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合
BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1
BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
ホワイト高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062982
2022-05-22
用途: レンジフード入れ替え
ラーメン武蔵飲食業

リサイクルショップで安く仕入れたのですが幾つか付属品が必要と分かりこちらから購入しました、

対象商品 : 35062982
2022-05-10
用途: 富士工業製レンジフード横幕板設置

在庫しているショップはほぼ無いのですが、モノタロウさんの納期の早さにいつも助けられています。
吊り戸棚が無く側面が露出している現場で使用しました。

対象商品 : 35062982
2022-05-24
用途: レンジフード入れ替え、
ラーメン武蔵飲食業

探す時に、サイズあわせが、楽になりました、必要な部品が一度に揃うのでたすかります、

対象商品 : 35062982
2022-02-08
用途: 横隠し
株式会社東郊建設建設業・工事業

緊急でしたので在庫あって助かりました。なかなか横幕板はサイズ合うのが限られます。

対象商品 : 35062991
2021-09-08
用途: DIY

BDR-3HL-601-W レンジフード 換気扇 60cm(600mm) 富士工業の横幕として購入。
なんの問題も無く取り付けできました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする