※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ディスペットEXU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 分注容量(mL)1.0〜10.0 注文コード35063815 品番00-DPX2-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は分注容量など6種類から選べます 他の種類を見る

接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。

精度(%)±0.5 分注容量(mL)1.0〜10.0 目盛単位(mL)0.2 ねじGL-32 再現性≦0.1% 仕様付属アダプタ(GL):28、38、45
注意
※ボトルは含まれておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35063815 00-DPX2-100 28537408 024170-1002 分注器 DISPET EXU SIBATA(柴田科学) 分注器 DISPET EXU SIBATA(柴田科学) 1台 78,980 税込86,878 注文コードが変更になりました
35063815 00-DPX2-100 14978366 024170-10002 分注器 DISPET EXU SIBATA(柴田科学) 分注器 DISPET EXU SIBATA(柴田科学) 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする