PPロープ

(106件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード35063953 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

切り口がほつれにくい

材質ポリプロピレン 質量(g)約790 長さ(m)200 太さ(Φmm)6
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35063953 - 64946412 - PPロープ モノタロウ PPロープ モノタロウ 1巻 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 106
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850431
2020-05-11
用途:
農業用
株式会社ベストライン 様

ppロープ勝ったのは品質よかったので購入して使用しています。

対象商品:
09216566
2019-03-05
用途:
家庭菜園に使用

家庭菜園の区切りに使用してます

その他 色々なものに使用 重宝です

対象商品:
09216566
2017-09-08
用途:
商品ディスプレイ
大塚産業株式会社 様

少し重量のある商品をディスプレイする際、固定する紐として重宝します。

対象商品:
35063953
2017-05-26
用途:
仮止め用
農・林・水産業

養生テープのロープ版と割り切って使用すれば何ら問題ない。
価格的にも問題ない。
対候性が無いので1シーズンの使用で毛羽立って劣化が顕著になる。
もう少し価格が高くても2シーズンくらい使える対候性のロープがあればと思います。

対象商品:
60850422
2017-05-14
用途:
荷くくり
その他業種

これまでニンジンテープで荷くくりしていたが、PPロープは縛りやすく満足。

1人が参考にしています
対象商品:
09216566
2017-07-21
用途:
荷造り発送用
お米のやち田 様 (農・林・水産業)

まとめ買いができる上、品質も良く、低価格です。4ミリ用もあってもいいかも

対象商品:
60850431
2017-05-25
用途:
普通に古本を束ねてます

古本を束ねてます。しっかりしてるので、他にもいろいろ役立ってます。

対象商品:
09216566
2017-03-14
用途:
荷造り
株式会社流機エンジニアリング 様

長年リピしています。PPロープに問題はなくモノタロウ15%引きを利用してまとめて購入

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする