400S 自在車(ゴム(B入)車輪)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード35063962 品番400S-RB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)100 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪・ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番342-5568 形状自在車 型式400S自在車 質量(kg)0.52 車輪幅(mm)32 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 車輪No.434MB-RB75(グレー) 旋回半径(mm)68 ストッパーなし 取付高H(mm)100 偏心E(mm)29 偏芯E(mm)29 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
台車の車輪
自動車・二輪車・自転車関連業

台車の車輪のゴムが切れ走れなくなった台車の交換用に購入しました。事前に調べたのでサイズもぴったりで問題有りません。

対象商品:
02212996
2022-08-30
用途:
工場用
有限会社加藤金属 様 (製造業)

材料搬入時の台車製作の為に、購入しました
さすがハンマーキャスターなので、動きがスムーズです

対象商品:
35063962
2019-01-25
用途:
木製無垢の重量があるテーブルの足に利用
環境工学研究所 様 (教育・研究機関)

色もグレーで気に入ってます.機能的には全く問題なし.しばらく使用してみますが,ハンマーキャスターは,以前も利用しているので,信頼してます.

対象商品:
02212996
2018-11-29
用途:
ボートの船台補修

5年に1度は交換する事になる。台風高潮で海水に浸かるので、致し方無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする